YCRSC-16
Rodillo de horquilla coronada - 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3125 pulg. de diámetro, 0.6875 pulg. de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #00098989
No. Fabricante YCRSC-16
Precio44.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3125 pulg. de diámetro, 0.6875 pulg. de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #00098989
No. Fabricante YCRSC-16
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
Su precio$44.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTA YCRSC 16 FOLIO DE HORQUILLA CROWN
  • Contienen un complemento completo de rodillos de aguja
  • Disponible en dos diseños básicos: con un anillo interior para montaje en horquilla o con un perno integral para montaje en voladizo
  • Una ranura para destornillador o llave hexagonal en la cabeza del perno facilita el montaje
  • Los diseños sellados con arandelas de empuje internas ayudan a prolongar la vida útil en condiciones de relubricación poco frecuente

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    1 pulg.
  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.6875 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -25 a +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2980 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5010 lbf
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 18.2
  • UPC_NO
    605790202223
  • Peso
    0.17 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo