Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla
- Diámetro exterior coronado
- Elementos rodantes de la aguja
- Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo1-1/8 pulg.
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Ancho del rodillo0.6250 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Ancho general0.6875 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial2225 lbf
- Capacidad de carga estática radial5400 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- RPM Máx.3400 rpm
- Diámetro de la placa terminal0.7810 pulg.
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieCIR - Rodillo de horquilla
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCCYR 1 1/8 S
- Número de Upc del fabricante726166056674
- UPC_NO726166056674
- Peso0.17 lb