Descripción general
- Contienen un complemento completo de rodillos de aguja
- Disponible en dos diseños básicos: con un anillo interior para montaje en horquilla o con un perno integral para montaje en voladizo
- Una ranura para destornillador o llave hexagonal en la cabeza del perno facilita el montaje
- Los diseños sellados con arandelas de empuje internas ayudan a prolongar la vida útil en condiciones de relubricación poco frecuente
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo1-1/8 pulg.
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Ancho del rodillo0.6875 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial2980 lbf
- Capacidad de carga estática radial5010 lbf
- RPM Máx.3000 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 18.2
- UPC_NO605790206252
- Peso0.19 lb