Descripción general
- Construcción de precisión de tres piezas, tratada térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de acero de aleación chapada hembra, roscas externas, una pieza de acero al carbono, carrera exterior
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoCapacidad adicional de precisión
- Ángulo de desalineación7 °
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero de aleación
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraAcero al carbono
- Capacidad de carga estática radial7500 lb
- Capacidad de carga estática axial750
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Anchura del cabezal0.3437 pulg.
- Diámetro de la bola0.6250 pulg.
- Longitud hasta el centro de la bola1.3750 pulg.
- Altura total0.4375 pulg.
- Longitud de la rosca del mango0.7187 pulg.
- SerieAR
- Número de catálogo del fabricanteAR 5N
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288719656
- UPC_NO662288719656
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso0.05 lb
- Diámetro exterior máximo0.8750 pulg.
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/16-24