Motion
CY40L
Rodillo de horquilla coronada - 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #00099008
No. Fabricante CY40L
Precio43.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #00099008
No. Fabricante CY40L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$43.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE HORQUILLA CORONADA DE 40-L CY
  • Diseñado principalmente para aplicaciones en las que las condiciones de carga exceden las capacidades de los seguidores de leva tipo pasador, o donde se desea el montaje de horquilla
  • El montaje de horquilla proporciona soporte a ambos lados del seguidor de leva y permite el uso de un pasador de alta resistencia
  • Disponible con y sin sellos, y con anillos exteriores coronados

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.7500 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Ancho general
    0.8125 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 A 250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8500 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • RPM Máx.
    2620 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 11
  • Número de Upc del fabricante
    637400005344
  • UPC_NO
    637400005344
  • Peso
    0.2 lb
  • Información general
    Manipulación de materiales, montaje de plataformas giratorias, carretillas elevadoras, maquinaria textil

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo