Descripción general
- Construcción de precisión de tres piezas, tratada térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de acero de aleación chapada hembra, roscas externas, una pieza de acero al carbono, carrera exterior
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#3/8-24
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoCapacidad adicional de precisión
- Ángulo de desalineación6
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero aleado 4130 - Tratado con calor - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Material de la carreraAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- Capacidad de carga estática radial9570 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Anchura del cabezal0.4060 pulg.
- SerieAR
- Número de catálogo del fabricanteAR 6N
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288719663
- UPC_NO662288719663
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso0.16 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/8-24