AR7N
Rodamiento de extremo de varilla Spherco RBC - Serie estándar AR N, hembra, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #00099025
No. Fabricante AR7N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de extremo de varilla Spherco RBC - Serie estándar AR N, hembra, 4 piezas - Metal a metal
Artículo MI #00099025
No. Fabricante AR7N
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AR 7 EXTREMO DE LA VARILLA N

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    .5000-20
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Capacidad adicional de precisión
  • Tipo de rosca
    UNF-3B
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero aleado 4130 o 4340
  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Material de la carrera
    Bronce de aluminio
  • Capacidad de carga estática radial
    13660 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Diámetro de la cabeza
    1.1250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.437 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.812 pulg.
  • Altura total
    2.3750 pulg.
  • Serie
    Spherco®
  • Número de Upc del fabricante
    637400175184
  • UPC_NO
    637400175184
  • Peso
    0.18 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo