Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla
- Diámetro exterior coronado
- Elementos rodantes de la aguja
- Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo1-5/8 pulg.
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Ancho del rodillo0.8750 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Ancho general0.9375 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial4840 lbf
- Capacidad de carga estática radial11200 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- RPM Máx.2350 rpm
- Diámetro de la placa terminal1.0940 pulg.
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieCIR - Rodillo de horquilla
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCCYR 1 5/8 S
- Número de Upc del fabricante726166057169
- UPC_NO726166057169
- Peso0.43 lb