Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1/4-28
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación16 o
- Tipo de roscaUNF-3B-LH
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero de aleación
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Diámetro de la cabeza0.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.2810 pulg.
- Altura total1.6870 pulg.
- SerieAG
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029001444
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.059 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1/4-28