Descripción general
Descripción del fabricante
ARL 4N EXTREMO DE LA VARILLA
- Construcción de precisión de tres piezas Bola cromada tratada térmicamente Carcasa de aleación chapada tratada térmicamente Roscas externas izquierdas hembra Carrera exterior de acero al carbono de una pieza
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoCapacidad adicional de precisión
- Ángulo de desalineación8 °
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero de aleación
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraAcero al carbono
- Capacidad de carga estática radial5370 lb
- Capacidad de carga estática axial537
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- Diámetro de la cabeza0.7500 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Anchura del cabezal0.2812 pulg.
- Diámetro de la bola0.5000 pulg.
- Longitud hasta el centro de la bola1.3125 pulg.
- Altura total0.3750 pulg.
- Longitud de la rosca del mango0.7187 pulg.
- SerieARL
- Número de catálogo del fabricanteARL 4N
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288720003
- UPC_NO662288720003
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso0.07 lb
- Diámetro exterior máximo0.7500 pulg.
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1/4-28
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad