Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango3/8-24
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación12 o
- Tipo de roscaUNF-3B-LH
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero de aleación
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.4060 pulg.
- Altura total2.1250 pulg.
- SerieAG
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029001505
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.152 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/8-24