Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoCapacidad adicional de precisión
- Ángulo de desalineación7 °
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero de aleación
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraAcero al carbono
- Capacidad de carga estática radial11000 lb
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Anchura del cabezal0.4375 pulg.
- Diámetro de la bola0.8125 pulg.
- Longitud hasta el centro de la bola1.8125 pulg.
- Altura total0.6250 pulg.
- Longitud de la rosca del mango1.0312 pulg.
- SerieARL
- Número de catálogo del fabricante1550701000
- Número de Upc del fabricante662288720034
- UPC_NO662288720034
- Dibujo CAD
- Peso0.19 lb
- Diámetro exterior máximo1.1250 pulg.
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca7/16-20