Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla
- Diámetro exterior coronado
- Elementos rodantes de la aguja
- Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo2-1/2 pulg.
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Ancho del rodillo1.5000 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Ancho general1.5625 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial11720 lbf
- Capacidad de carga estática radial20700 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- RPM Máx.1100 rpm
- Diámetro de la placa terminal1.6880 pulg.
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieCIR - Rodillo de horquilla
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCCYR 2 1/2 S
- Número de Upc del fabricante726166057794
- UPC_NO726166057794
- Peso1.73 lb