ARL 8N
1550801000 Extremo de varilla roscada hembra a la izquierda - Grado: Capacidad adicional de precisión, Diámetro del orificio: 0.5000 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 1/2-20 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00099103
No. Fabricante ARL 8N
Precio127.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1550801000 Extremo de varilla roscada hembra a la izquierda - Grado: Capacidad adicional de precisión, Diámetro del orificio: 0.5000 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 1/2-20 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00099103
No. Fabricante ARL 8N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio127.44 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARL 8N EXTREMO DE LA VARILLA
  • Construcción de precisión de tres piezas Bola cromada tratada térmicamente Carcasa de aleación chapada tratada térmicamente Roscas externas izquierdas hembra Carrera exterior de acero al carbono de una pieza

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    #1/2-20
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Capacidad adicional de precisión
  • Ángulo de desalineación
    6
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero aleado 4130 - Tratado con calor - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Material de la carrera
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Capacidad de carga estática radial
    13500 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Diámetro de la cabeza
    1.3120 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Anchura del cabezal
    0.5000 pulg.
  • Serie
    AR
  • Número de catálogo del fabricante
    ARL 8N
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288720041
  • UPC_NO
    662288720041
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    0.32 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo