Descripción general
Descripción del fabricante
JUNTA YCRSC 44 FOLIO DE HORQUILLA CROWN
- Contienen un complemento completo de rodillos de aguja
- Disponible en dos diseños básicos: con un anillo interior para montaje en horquilla o con un perno integral para montaje en voladizo
- Una ranura para destornillador o llave hexagonal en la cabeza del perno facilita el montaje
- Los diseños sellados con arandelas de empuje internas ayudan a prolongar la vida útil en condiciones de relubricación poco frecuente
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo2-3/4 pulg.
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Ancho del rodillo1.5625 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial15000 lbf
- Capacidad de carga estática radial26600 lbf
- RPM Máx.1400 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 18.2
- UPC_NO605790206276
- Peso2.29 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad