Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.6250-18
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoCapacidad adicional de precisión
- Tipo de roscaUNF-3B
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero aleado 4130 o 4340
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraBronce de aluminio
- Capacidad de carga estática radial21080 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Diámetro de la cabeza1.5000 pulg.
- Anchura del cabezal0.562 pulg.
- Diámetro de la bola1.125 pulg.
- Altura total3.2500 pulg.
- SerieSpherco®
- Número de Upc del fabricante637400178819
- UPC_NO637400178819
- Peso0.43 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos