Descripción general
Descripción del fabricante
ARL 12N EXTREMO DE LA VARILLA
- Construcción de precisión de tres piezas Bola cromada tratada térmicamente Carcasa de aleación chapada tratada térmicamente Roscas externas izquierdas hembra Carrera exterior de acero al carbono de una pieza
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#3/4-16
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoCapacidad adicional de precisión
- Ángulo de desalineación7
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero aleado 4130 - Tratado con calor - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Material de la carreraAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- Capacidad de carga estática radial23200 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Anchura del cabezal0.6870 pulg.
- SerieAR
- Número de catálogo del fabricanteARL 12N
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288720065
- UPC_NO662288720065
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso0.68 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca3/4-16
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad