Descripción general
Descripción del fabricante
FOLÍCULO DE LEVA SELLADO CCYR 3 1/4 S
- Seguidor de leva tipo horquilla
- Diámetro exterior coronado
- Elementos rodantes de la aguja
- Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo3-1/4 pulg.
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Ancho del rodillo1.7500 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Ancho general1.8125 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial15720 lbf
- Capacidad de carga estática radial49820 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- RPM Máx.880 rpm
- Diámetro de la placa terminal2.1250 pulg.
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieCIR - Rodillo de horquilla
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCCYR 3 1/4 S
- Número de Upc del fabricante726166058111
- UPC_NO726166058111
- Peso3.45 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad