Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla
- Diámetro exterior coronado
- Elementos rodantes de la aguja
- Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo4 pulg.
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Ancho del rodillo2.2500 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Ancho general2.3125 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial29985 lbf
- Capacidad de carga estática radial62200 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- RPM Máx.700 rpm
- Diámetro de la placa terminal2.7970 pulg.
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieCIR - Rodillo de horquilla
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCCYR 4 S
- Número de Upc del fabricante726166058241
- UPC_NO726166058241
- Peso6.73 lb