Descripción general
Descripción del fabricante
RODILLO CON HORQUILLA CORONADA DE 128-L CY
- Diseñado principalmente para aplicaciones en las que las condiciones de carga exceden las capacidades de los seguidores de leva tipo pasador, o donde se desea el montaje de horquilla
- El montaje de horquilla proporciona soporte a ambos lados del seguidor de leva y permite el uso de un pasador de alta resistencia
- Disponible con y sin sellos, y con anillos exteriores coronados
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo4 pulg.
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Ancho del rodillo2.2500 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Ancho general2.3125 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento0 A 250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial30000 lbf
- Capacidad de carga estática radial89550 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- RPM Máx.940 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 11
- Número de Upc del fabricante637400005269
- UPC_NO637400005269
- Peso6.8 lb
- Información generalManipulación de materiales, montaje de plataformas giratorias, carretillas elevadoras, maquinaria textil
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature
RBC ImpactTuffImpactTuff Spherical Plain Bearings improve resistance to shock loads reducing downtime.
View Literature