CY160L
Rodillo de horquilla coronada - 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de diámetro, 2.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #00099138
No. Fabricante CY160L
Precio1,520.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de diámetro, 2.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #00099138
No. Fabricante CY160L
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
Precio1,520.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO CON HORQUILLA CORONADA DE 160-L CY

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    2.7500 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Ancho general
    2.8750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 A 250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    47200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    136000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • RPM Máx.
    720 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 11
  • Número de Upc del fabricante
    637400005283
  • UPC_NO
    637400005283
  • Peso
    12.687 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo