BCYR 1 1/4 S

McGill (RRX)
BCYR 1 1/4 S

Rodillo de horquilla plano - 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #00099157
No. Fabricante BCYR 1 1/4 S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
BCYR 1 1/4 S

Rodillo de horquilla plano - 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #00099157
No. Fabricante BCYR 1 1/4 S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BCYR 1-1/4 S CON LEVA SELLADA FOLL
  • Seguidor de leva tipo horquilla
  • Diámetro exterior cilíndrico
  • Casquillo no metálico
  • Sello LUBRI-DISC®

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.7500 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Ancho general
    0.8125 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Diámetro de la placa terminal
    0.9840 pulg.
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Serie
    BCYR - Rodillo de horquilla
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    BCYR 1 1/4 S
  • Número de Upc del fabricante
    726166056841
  • UPC_NO
    726166056841
  • Peso
    0.22 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo