Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla
- Diámetro exterior cilíndrico
- Casquillo no metálico
- Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo1.7500 pulg.
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Ancho del rodillo1.0000 pulg.
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Ancho general1.0625 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material del rodilloAcero cromado
- Diámetro de la placa terminal1.2500 pulg.
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieBCYR - Rodillo de horquilla
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteBCYR 1 3/4 S
- Número de Upc del fabricante726166057381
- UPC_NO726166057381
- Peso0.52 lb