Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla
- Diámetro exterior cilíndrico
- Casquillo no metálico
- Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo3.5000 pulg.
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Ancho del rodillo2.0000 pulg.
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Ancho general2.0625 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Material del rodilloAcero cromado
- Diámetro de la placa terminal2.4380 pulg.
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieBCYR - Rodillo de horquilla
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteBCYR 3 1/2 S
- Número de Upc del fabricante726166058180
- UPC_NO726166058180
- Peso4.73 lb