HMLE-16
Extremo de la varilla izquierda roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 1.0000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1-1/4 - 12 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #00099215
No. Fabricante HMLE-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla izquierda roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 1.0000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1-1/4 - 12 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #00099215
No. Fabricante HMLE-16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA HMLE 16

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Precisión
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Material de la carrera
    Tejido PTFE, acero
  • Capacidad de carga estática radial
    43540 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +300 °F
  • Diámetro de la cabeza
    2.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1 pulg.
  • UPC_NO
    781711480786
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo