MM-16T-1
MM - Extremo de varilla esférica derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 1.0000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1-14, autolubricante
Artículo MI #00099238
No. Fabricante MM-16T-1
Precio282.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MM - Extremo de varilla esférica derecha roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 1.0000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1-14, autolubricante
Artículo MI #00099238
No. Fabricante MM-16T-1
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
Su precio$282.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MM-16T-1 EXTREMO DE VARILLA MACHO CON PTFE

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1-14
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    17 °
  • Tipo de rosca
    UNS-3A
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    43541 lbf
  • Diámetro de la cabeza
    2.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1.000 pulg.
  • Diámetro de la bola
    1.8750 pulg.
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Serie
    MM
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029037245
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    2.127 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    1-14

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo