CF 1754
Seguidor de leva coronado - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 0.8750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00099256
No. Fabricante CF 1754
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva coronado - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 0.8750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00099256
No. Fabricante CF 1754
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CF 1754 LENTO DE CAM
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio de ranura

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    0.8750 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.5000 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    0.3750 pulg.
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1660 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2065 lbf
  • RPM Máx.
    6400 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Serie
    Pulgadas CAMROL (CF)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CF 1754
  • Número de Upc del fabricante
    726166045340
  • UPC_NO
    726166045340
  • Peso
    0.09 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo