Motion
HB-12
HB - Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 0.7500 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 1/2-13 pulg., Sin accesorio
Artículo MI #00099277
No. Fabricante HB-12
Precio146.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HB - Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 0.7500 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 1/2-13 pulg., Sin accesorio
Artículo MI #00099277
No. Fabricante HB-12
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
Su precio$146.57/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DEL HANGER HB-12

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Diámetro de la cabeza
    2.2500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    3/4 pulg.
  • Serie
    HB
  • UPC_NO
    190029027789
  • Peso
    0.75 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo