Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.1900 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.1900-32
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoCapacidad adicional comercial
- Tipo de roscaUNF-3B
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial2000 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Diámetro de la cabeza0.6250 pulg.
- Anchura del cabezal0.250 pulg.
- Diámetro de la bola0.437 pulg.
- Altura total1.3750 pulg.
- SerieSpherco®
- Número de Upc del fabricante637400180539
- UPC_NO637400180539
- Peso0.03 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos