Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoComercial/Industrial
- Ángulo de desalineación8 °
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero
- Material de la carreraBronce
- Capacidad de carga estática radial1700 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 300 °F
- Diámetro de la cabeza0.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.2812 pulg.
- Diámetro de la bola0.5156 pulg.
- Longitud hasta el centro de la bola1.5625 pulg.
- SerieHM
- UPC_NO781711481943
- Peso0.05 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1/4-28