Descripción general
Descripción del fabricante
TM 4 EXTREMO DE LA VARILLA
- Construcción comercial de dos piezas tratadas térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de aleación de acero chapado Roscas externas macho
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#1/4-28
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoComercial
- Ángulo de desalineación8
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Material de la carreraBronce
- Capacidad de carga estática radial1700 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- Diámetro de la cabeza0.7500 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Anchura del cabezal0.2810 pulg.
- SerieTM
- Número de catálogo del fabricanteTM 4
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288723554
- UPC_NO662288723554
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso0.47 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1/4-28
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad