Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango5/16-24
- Dirección de roscaMano derecha
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaCaja de acero endurecido
- Material de la carreraBronce sinterizado
- Capacidad de carga estática radial2850 lbf
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Anchura del cabezal0.3440 pulg.
- SerieSerie V
- Número de catálogo del fabricante36279000
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/16-24