CM-3
CM - Extremo de varilla esférica derecha roscada macho - Calidad: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.1900 pulg., tamaño de la rosca del mango: 10-32
Artículo MI #00099333
No. Fabricante CM-3
Precio16.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CM - Extremo de varilla esférica derecha roscada macho - Calidad: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.1900 pulg., tamaño de la rosca del mango: 10-32
Artículo MI #00099333
No. Fabricante CM-3
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
Su precio$16.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CM-3 EXTREMO DE VARILLA MACHO
  • Cuerpo de acero al carbono, revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • Bola de acero sinterizado, tratada térmicamente, impregnada en aceite
  • El sufijo Z designa el engrasador tipo Zerk
  • El sufijo en blanco indica que no hay engrasador

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.1900 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    10-32
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Economía/Propósito general
  • Ángulo de desalineación
    20 °
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Ninguna
  • Capacidad de carga estática radial
    1204 lbf
  • Diámetro de la cabeza
    0.6250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.2340 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.4375 pulg.
  • Altura total
    1.5625 pulg.
  • Serie
    CM
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029021244
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.03 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    10-32

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo