Descripción general
- Construcción comercial de dos piezas tratadas térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de aleación de acero chapado Roscas externas macho
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.1900 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#10-32
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoComercial
- Ángulo de desalineación6.5
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Material de la carreraNinguna
- Capacidad de carga estática radial950 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- Diámetro de la cabeza0.6250 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Anchura del cabezal0.2500 pulg.
- SerieCFM
- Número de catálogo del fabricanteCFM 3
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288724889
- UPC_NO662288724889
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso0.03 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca10-32