Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoComercial/Industrial
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero
- Material de la carreraBronce
- Capacidad de carga estática radial5300 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0.437 pulg.
- UPC_NO781711481974
- Peso0.16 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos