TM 8
1420800000 Cabeza de varilla derecha roscada macho - Grado: comercial, diámetro interno: 0.5000 in, tamaño de rosca del mango: 1/2-20, sin montaje
Artículo MI #00099358
No. Fabricante TM 8
Precio65.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1420800000 Cabeza de varilla derecha roscada macho - Grado: comercial, diámetro interno: 0.5000 in, tamaño de rosca del mango: 1/2-20, sin montaje
Artículo MI #00099358
No. Fabricante TM 8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio65.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TM 8 EXTREMO DE LA VARILLA
  • Construcción comercial de dos piezas tratadas térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de aleación de acero chapado Roscas externas macho

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    #1/2-20
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Comercial
  • Ángulo de desalineación
    6
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    7000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Diámetro de la cabeza
    1.3120 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Anchura del cabezal
    0.5000 pulg.
  • Serie
    TM
  • Número de catálogo del fabricante
    TM 8
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288718741
  • UPC_NO
    662288718741
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    0.28 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo