CFML 3
1580300000 Extremo roscado macho izquierdo de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.1900 pulg., tamaño de la rosca del mango: #10-32, sin ajuste
Artículo MI #00099364
No. Fabricante CFML 3
Precio91.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1580300000 Extremo roscado macho izquierdo de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.1900 pulg., tamaño de la rosca del mango: #10-32, sin ajuste
Artículo MI #00099364
No. Fabricante CFML 3
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
Precio91.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA CFML 3

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.1900 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    #10-32
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Comercial
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Material de la bola
    Acero de aleación - tratado térmicamente - cromado
  • Material de la carrera
    Ninguna
  • Capacidad de carga estática radial
    950 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350°
  • Diámetro de la cabeza
    0.6250 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Anchura del cabezal
    0,2500 pulg.
  • Serie
    CFM
  • Número de catálogo del fabricante
    1580300000
  • UPC_NO
    662288725480
  • Dibujo CAD
  • Peso
    0.03 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    10-32

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo