Descripción general
- Construcción comercial de dos piezas tratadas térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de aleación de acero chapado Roscas externas macho
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#5/16-24
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoComercial
- Ángulo de desalineación7
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Material de la carreraBronce
- Capacidad de carga estática radial2500 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Anchura del cabezal0.3440 pulg.
- SerieTM
- Número de catálogo del fabricanteTM 5N
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288726586
- UPC_NO662288726586
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Peso0.50 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/16-24