Motion
CG-4
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada hembra - Grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/4-28
Artículo MI #00099439
No. Fabricante CG-4
Precio16.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada hembra - Grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/4-28
Artículo MI #00099439
No. Fabricante CG-4
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
Precio16.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CG-4 EXTREMO DE VARILLA L/H HEMBRA

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1/4-28
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Economía/Propósito general
  • Ángulo de desalineación
    27 o
  • Tipo de rosca
    UNF-2B-LH
  • Material de la carcasa
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Ninguna
  • Capacidad de carga estática radial
    3208 lbf
  • Diámetro de la cabeza
    0.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.2500 pulg.
  • Altura total
    1.6870 pulg.
  • Serie
    CG
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029020643
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo