Motion
HML-4C
HML - Extremo de varilla izquierda roscado macho - Calidad: comercial/industrial, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/4-28 pulg., sin accesorio
Artículo MI #00099456
No. Fabricante HML-4C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HML - Extremo de varilla izquierda roscado macho - Calidad: comercial/industrial, diámetro del orificio: 0.2500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/4-28 pulg., sin accesorio
Artículo MI #00099456
No. Fabricante HML-4C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HML 4 EXTREMO DE LA VARILLA C

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    2250 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 300 °F
  • Diámetro de la cabeza
    0.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.2812 pulg.
  • UPC_NO
    781711482094
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo