Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoComercial/Industrial
- Ángulo de desalineación7 °
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero
- Material de la carreraBronce
- Capacidad de carga estática radial2500 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 300 °F
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Anchura del cabezal0.3437 pulg.
- Diámetro de la bola0.6250 pulg.
- Longitud hasta el centro de la bola1.8750 pulg.
- SerieHML
- UPC_NO781711482100
- Peso0.08 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/16-24