Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoComercial/Industrial
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero
- Material de la carreraBronce
- Capacidad de carga estática radial7400 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +300 °F
- Diámetro de la cabeza1.3120 pulg.
- Anchura del cabezal1/2 pulg.
- UPC_NO781711482131
- Peso0.25 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos