Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoComercial
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAcero de aleación - tratado térmicamente - cromado
- Material de la carreraBronce
- Capacidad de carga estática radial2500 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350°
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Anchura del cabezal0,3440 pulg.
- SerieTM
- Número de catálogo del fabricante1520501000
- UPC_NO662288726593
- Dibujo CAD
- Peso0.08 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos