Descripción general
- Cuerpo de acero al carbono, revestimiento protector para resistencia a la corrosión
- Bola de acero sinterizado, tratada térmicamente, impregnada en aceite
- El sufijo Z designa el engrasador tipo Zerk
- El sufijo en blanco indica que no hay engrasador
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango5/16-24
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoEconomía/Propósito general
- Ángulo de desalineación22 o
- Tipo de roscaUNF-2B
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero con bajo contenido de carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraNinguna
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Anchura del cabezal0.3120 pulg.
- Altura total1.8125 pulg.
- SerieCW
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029022807
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso0.08 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/16-24