Motion
HF-7C
Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 0.4375 pulg., tamaño de la rosca del mango: 7/16-20 pulg., sin accesorio
Artículo MI #00099622
No. Fabricante HF-7C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 0.4375 pulg., tamaño de la rosca del mango: 7/16-20 pulg., sin accesorio
Artículo MI #00099622
No. Fabricante HF-7C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HF 7 C EXTREMO DE LA VARILLA

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    5350 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +300 °F
  • Diámetro de la cabeza
    1.1250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.437 pulg.
  • UPC_NO
    781711481677
  • Peso
    0.17 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo