Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.3100 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.3125-24
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoCapacidad adicional comercial
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasa9 mm
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial3000 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Anchura del cabezal0.344 pulg.
- Diámetro de la bola0.625 pulg.
- Altura total2.3125 pulg.
- SerieHeim®
- Número de Upc del fabricante637400158293
- UPC_NO637400158293
- Peso0.08 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/16-24
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación