Motion
CFML5N
Extremo de la varilla esférica Spherco® - Grado: Capacidad adicional comercial, Diámetro del orificio: 0.3125 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 5/16-24, Lubricable
Artículo MI #00099679
No. Fabricante CFML5N
Precio50.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica Spherco® - Grado: Capacidad adicional comercial, Diámetro del orificio: 0.3125 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 5/16-24, Lubricable
Artículo MI #00099679
No. Fabricante CFML5N
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
Precio50.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CFML 5 EXTREMO DE LA VARILLA N

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/16-24
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Capacidad adicional comercial
  • Ángulo de desalineación
    7 o
  • Tipo de rosca
    UNF-3A
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    3000 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 oF
  • Diámetro de la cabeza
    0.8750 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.3440 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.6250 pulg.
  • Altura total
    2.3125 pulg.
  • Serie
    Pieza de la serie CFML 2 - Metal a metal
  • Número de Upc del fabricante
    637400181017
  • UPC_NO
    637400181017
  • Peso
    0.08 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo