Motion
HF-8CG
Extremo de varilla derecha roscada hembra - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00099707
No. Fabricante HF-8CG
Precio195.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla derecha roscada hembra - Grado: comercial/industrial, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #00099707
No. Fabricante HF-8CG
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
Precio195.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HF 8 EXTREMO DE LA VARILLA CG

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    8400 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +300 °F
  • Diámetro de la cabeza
    1.3120 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1/2 pulg.
  • UPC_NO
    781711481752
  • Peso
    0.30 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo