Motion
F6CRG
RBC Heim Rodamiento de extremo de varilla - Serie F CR, hembra, 2 piezas - Metal a metal
Artículo MI #00099726
No. Fabricante F6CRG
Precio52.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RBC Heim Rodamiento de extremo de varilla - Serie F CR, hembra, 2 piezas - Metal a metal
Artículo MI #00099726
No. Fabricante F6CRG
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
Precio52.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F 6 EXTREMO DE LA BARRA DEL CRG

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    .3750-24
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Capacidad adicional comercial
  • Tipo de rosca
    UNF-3B
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    5000 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Diámetro de la cabeza
    1.0000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.406 pulg.
  • Diámetro de la bola
    0.718 pulg.
  • Altura total
    2.1250 pulg.
  • Serie
    Heim®
  • Número de Upc del fabricante
    637400153649
  • UPC_NO
    637400153649
  • Peso
    0.12 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo