Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoCapacidad adicional comercial
- Ángulo de desalineación6 °
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasa10 mm
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial5000 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Anchura del cabezal0.4062 pulg.
- Diámetro de la bola0.7187 pulg.
- Longitud hasta el centro de la bola1.9375 pulg.
- Altura total2.4375 pulg.
- Longitud de la rosca del mango1.2500 pulg.
- SerieCFML
- Número de Upc del fabricante637400175412
- UPC_NO637400175412
- Peso0.11 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca0.3750-24